Paloma Shower Set SSP 1106 Tiang Handshower Chrome Stainless Steel 1set
Rp879.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SSP 1106 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Color | Chrome Stainless Steel |
| Material | Hard ABS, Stainless Steel Grade SUS 304 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 November 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Set produk ini termasuk:
1 x Handshower Paloma
1 x Flexible Hose Paloma
1 x Shower Pole Paloma
1 x Handshower Paloma
1 x Flexible Hose Paloma
1 x Shower Pole Paloma
Fitur
Handshower PALOMA:- Material: Hard ABS kualitas tinggi dan baru (bukan daur ulang / recycle). Padat, keras, dan sangat tahan lama. Anti-pecah dan anti-keropos. Tahan suhu air dingin dan panas tinggi. Anti-karat dan anti-korosi.
- Titik-titik outlet air terbuat dari silicon elastomer (bukan plastic keras), tidak mengeras dan tidak getas. Mudah dibersihkan, sehingga tidak tersumbat kotoran dan kerak air. Semburan air selalu rapi dan terasa kuat.
- Finishing chrome plated yang elegan, tebal, halus, dan jernih seperti cermin.
- 3 mode semburan: Rain, Jet, Rain+Jet.
Flexible Hose PALOMA:
- Material outer jacket / selang bagian luar: Stainless Steel grade SUS 304 kualitas tinggi, kuat, anti-karat dan anti-korosi.
- Struktur spiral double-interlock (bukan single), lebih kuat terhadap tarikan.
- Material inner hose / selang bagian dalam: Soft PEX kualitas tinggi (warna transparant, bukan hitam). Tidak beracun. Tidak menimbulkan rasa dan bau pada air. Tahan suhu air dingin dan panas tinggi.
- Material nut connector / mur penyambung: Brass (kuningan) kualitas terbaik. Lebih tebal dan tidak mudah retak. Anti-karat dan anti-korosi.
- Finishing chrome plated yang elegan, tebal, halus, dan jernih seperti cermin.
- Panjang 150 cm.
Shower Pole PALOMA:
- Material: Stainless steel SUS 304 kualitas tinggi. Anti-karat dan anti-korosi.
- Holder dapat dinaik-turunkan, untuk mengatur ketinggian handshower.
- Holder dapat diputar secara vertikal, untuk mengatur arah semburan handshower.
- Dilengkapi dengan tatakan sabun.
- Termasuk baut dan fischer untuk pemasangan ke dinding.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan