Orientalmotor Motor with Electromagnetic Brake WK2 Series for Asia 5RK60GE-AW2ML2 1pc

#Nomor SKU S034553626
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5RK60GE-AW2ML2
Unit 1pc
Output Power (W) 60
Starting Torque (Motor Shaft) (mN.m) Single-Phase 110V/60Hz: 380
Frame Size (mm) 90
Capacitance (μF) 20
Overheat Protection Device Type Thermal protector
Type Lead Wire Type
Standard GB
CE marking Affixed
Shaft/Gear Type Pinion Shaft Type
Speed When Gearhead Is Attached Depends on the combination gear head.
Permissible Torque When Gearhead Is Attached Depends on the combination gear head.
Allowable Load of Inertia J Depends on the combination gear head.
Rotation Direction Depends on the combination gear head.
Time Rating (hour) 0.5
Electromagnetic Brake (V/Hz/A/W) Single-Phase 110/60/0.13/10;
Voltage/Frequency/Current (V/Hz/A) Single-phase 110/60/1.24
Electromagnetic Brake Static Friction Torque (Motor Shaft) (mN.m) Single-Phase 110V/60Hz: 500;
Electromagnetic Brake Type Power off activated
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessory: Motor, Capacitor, Capacitor Cap, Operating Manual;

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan