Orientalmotor Individual C and B Motor CBI540-703 1pc

#Nomor SKU S034490037
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CBI540-703
Unit 1pc
Mounting Angle Dimension (mm) 90
Clutch/Brake Static Friction Torque Motor Shaft (N m) Clutch: 1.5 , Brake: 1.5
Clutch/Brake Voltage (V) DC24
Clutch/Brake Capacity (W) Clutch: 7, Brake: 5
Clutch/Brake Operating Frequency (times/minute) 100
Output Power (W) 40
Type Lead
Shaft/Gear Type Toothed shaft
Time Rating Continue
Direction of Rotation It depends on the combined gearhead.
Voltage/Frequency/Current (V/Hz/A) Three-phase 200/50/0.4; Three-phase 200/60/0.4; Three-phase 220/60/0.4
Rated Rotation Speed (rpm) Three-phase 200V/50Hz: 1300; Three-phase 200V/60Hz: 1550; Three-phase 220V/60Hz: 1600
Rotation Speed When Gearhead Is Attached It depends on the combined gearhead.
Berat (Kg) 4.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 November 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Accessories: Motor, varistor, instruction manual

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan