Orientalmotor Brushless DC Motor BLM Series AC Type BLM5200HP-AS 1pc

#Nomor SKU S034485286
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BLM5200HP-AS
Unit 1pc
Rated Output Power (W) 200
Frame Size (mm) 90
Rotor Inertia J (kg.m²) 0.454x1010ˉ⁴
Electromagnetic Brake Without
Shaft/Gear Type Round Shaft Type
CE marking Affixed
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 November 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan