Orientalmotor Brushless DC Motor BLM Series AC Type BLM5120HP-15S 1pc

#Nomor SKU S034485194
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BLM5120HP-15S
Unit 1pc
Rated Output Power (W) 120
Frame Size (mm) 90
Rotor Inertia J (kg.m²) 0.23x1010ˉ⁴
Gear Ratio 15
Electromagnetic Brake Without
Shaft/Gear Type Parallel Shaft Gearhead GFV Gear
CE marking Affixed
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 November 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Component Name: BLM5120HP-GFV (Motor); GFV5G15S (Gearhead)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan