Orientalmotor Alpha Step Stepping Motor with Absolute Mechanical Encoder AC Type AZM98AC-PS10 1pc

#Nomor SKU S034453186
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AZM98AC-PS10
Unit 1pc
Mounting Angle Dimension (mm) 90
Type PS geared
Shaft Type single shaft
Excitation Maximum Static Torque (N.m) 20
Rotor Moment of Inertia J (kg.m²) 1090x10ˉ⁷
Reduction Ratio Ten
When Resolution is Set to 1000P/R (°/pulse) 0.036
Allowable Torque (N m) 20
Speed Range (rpm) 0 to 300
Electromagnetic Brake None
Backlash (arcmin) 7 (0.12°)
Holding Torque at Stop When Energized (N m) 10
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait