Orientalmotor AC Servo Motor NX Series NXD20-A 1pc

#Nomor SKU S034447239
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NXD20-A
Unit 1pc
Power Input Voltage/Frequency AC Main Power Supply (V/Hz) Single phase 100-115 -15 to 10%/(50/60)
Power Input Voltage DC Control Power Supply (V) DC24±10% 0.8A
Speed/Position Control Command Pulse train/analog speed command voltage/analog torque command voltage
Maximum Input Pulse Frequency (kHz) When the host controller is line driver output: 500 (Duty 50%) When the host ; controller is open collector output: 250 (Duty 50%) This is the value when the optional general-purpose cable (CC36D1-1) is used.
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait