Orientalmotor 5-Phase Stepping Motor PK Series PK566-A 1pc

#Nomor SKU S034440643
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PK566-A
Unit 1pc
Mounting Angle Dimension (mm) 60
Type Standard
Shaft Type Single shaft
Connection Cable Type Lead wire method
Excitation Maximum Static Torque (N.m) 0.83
Rotor Moment of Inertia J (kg.m²) 280x10ˉ⁷
Basic Step Angle (°) 0.72
Rated Current (A/Phase) 0.75
Winding Resistance per Phase (Ω/phase) 3.4
2 Phase/5 Phase 5 phase
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan