TOYO Hoist Mechanical Steel Jack SJ3 1unit

#Nomor SKU S034409442
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SJ3
Unit 1unit
Rated Capacity (kg) 3000
Test Load (kN) 33
Hand Shake to Lift Full Load (N) 196
The Number of Operator 1
Lifting Height (m) 300
Dimension A (mm) 83
Dimension B (mm) 130
Dimension C (mm) 720-1090
Dimensions d (mm) 70-425
Dimension E (mm) 54
Dimension F (mm) 45
Dimension G (mm) 165
Dimension H (mm) 285
Dimension K (mm) 200
Dimension R (mm) 140
Dimension S (mm) 235
Dimensions t (mm) 133
Berat (Kg) 26.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2022
Terakhir Diperbaharui 29 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan