POWERTEC Galvanized Chain (Rantai Galvanis) 12mm 1roll(18m)

#Nomor SKU S034408209
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(18m)
Size (mm) 12
Size (inch) 1/2
Material Galvanized
Diameter (mm) 12.5
Outside Length (mm) 72.1
Outside Width (mm) 43.3
Inside Length (mm) 46.5
Inside Width (mm) 17.3
Berat (Kg) 48.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2022
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan