ROTOR Dosing Pump Solenoid Diaphragm Metering JLM Series (Pompa Kimia) JLM1202 PVC 1unit

Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JLM1202
Unit 1unit
Pump Head Material PVC
Flow (LPH) 12
Pressure (bar) 1.5
Frequency per minute 0-180
Caliber (mm) 6
Power (W) 28
Drive System Single and Two Phase Motor
Protection Degree IP55
Flow Control Manual Operation
Environment Temperature (°C) -30 to 60
Packaging Material Paper Carton
Packaging Measurement (cm) 31x28x18
Gross Weight (kgs) 4
Material Valve Ball Ceramic
Material Valve Seat Viton
Material Tubing PE
Diaphragm Material PTFE
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2022
Terakhir Diperbaharui 21 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Purpose:
Widely used in petroleum, chemical industry, metallurgy, mining, shipbuilding,light industry, agriculture, national defense department, daily chemicals, food industry, constructions industry, and etc.

- Accessories Bag :
Tubing, Injection Valve, Check Valve, Foot Valve
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Feature
1. Manual control the stroke frequency from 0-100%,LED display the normal frequency(at running or stop).
2. Glandless and leakage free diaphragm pumps.
3. Low power consumption.
4. Drive by electromagnetism,simple design,the speed of stroke is adjustable.
5. Easy to install, the pump is together with foot valve, injection valve and tubes for import and export.
6. Suit for low pressure water treatment industries.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan