SHAVIV Mango II Set BURR-BI (Pisau Deburring) 15500206 1set

#Nomor SKU S034370896
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 15500206
Unit 1set
Application Straight Edge, Sheets
Blade Series R
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 18 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For heavy-duty deburring of materials with single or double straight edges up to 0.56” (14 mm) thick. Holder can take two R10, R20 or R30 blades for arc-shaped finishes on workpieces up to 0.63” (16 mm) thick. Handguard attached for workersafety. Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan