FLUKE Double Laser Infrared Thermometer FLK-62 MAX+ ESPR 1unit

#Nomor SKU S034357989
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FLK-62 MAX+ ESPR
Unit 1unit
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 14 October 2022
Terakhir Diperbaharui 04 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fluke 62 Max + Infrared Thermometer memberikan kinerja yang kuat dan penargetan laser ganda. Menghadirkan fitur dan akurasi yang Anda perlukan untuk pengukuran suhu non-kontak pada berbagai peralatan. Arahkan, tembak, dan baca suhu transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya yang kecil dan fitur yang serba guna membuatnya sangat mudah digunakan. Plus, tahan kejatuhan 3 meter, yang merupakan kabar baik jika Anda bekerja dari tangga. Teknologi inframerah akurat dan laser ganda memberikan rasio jarak ke titik 12: 1, membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu secara akurat di area yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke 62 MAX + untuk memberikan pengukuran suhu yang sangat akurat, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu.
Fitur
- Sangat akurat untuk mengukur suhu dari -30 ° C hingga 650 ° C (-22 ° F hingga 1202 ° F) akurat hingga + 1.0 ° C atau + 1.0% pembacaan (mana yang lebih besar)
- Laser ganda yang presisi untuk penargetan yang unggul dan pengukuran yang lebih akurat dan berulang
- Menyediakan hingga 12: 1 Jarak ke titik rasio
- Fitur peringkat IP54 terhadap debu dan kelembaban

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan