Mortindo M 120 Perekat Keramik Diatas Keramik 25kg 1sack

Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1sack
Size (kg) 25
Type Powder
Color Light Grey
Adhesive OPC (Ordinary Portland Cement)
Density (kg/L) Dry : 1.5, Wet: 1.8
Application Thickness (mm) 3
Adhession Strength (N/mm²) 1.2 @ 7 Days (EN12004 : 2001)
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mortindo M120 merupakan semen instan untuk merekatkan keramik atau homogeneous tile di atas keramik/homogeneous tile yang telah terpasang baik di dinding maupun lantai. Mortindo M120 adalah campuran homogen pasir pilihan, filler, dan aditif.
Fitur
Menghemat biaya pekerjaan penggantian keramik
Mencegah lepas dan terangkatnya pasangan keramik
Tahan terhadap muai susut
Kekuatan rekat prima dan plastis saat diaplikasi
Proses aplikasi mudah
Konsistensi kualitas terjamin
Kuat menahan beban tekan pada permukaan keramik
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait