Sika Sikagrout 280 HS 25kg 1bag

#Nomor SKU S034337035
Wishlist
Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 280 HS
Unit 1bag
Size (kg) 25
Packaging Bag
Color Powder / Grey
Shelf Life 6 months from date of production if stored in undamaged and unopened original sealed bags
Storage Conditions Stored in dry condition between +10 °C - +30 °C
Density (kg/L) ~2.28
Compressive Strength (N/mm²) 1 day: ~40.0; 3 days: ~60.0; 7 days: ~73.0; 28 days: ~88.0
Tensile Strength in Flexure (N/mm²) 1 day: ~2.0; 3 days: ~4.0; 7 days: ~9.0; 28 days: ~18.0
Tensile Adhesion Strength (N/mm²) 28 days: ~1.5 Concrete failure, over roughened concrete surface; 28 days: ~2.5 Over mechanically roughened grout surface
Expansion 1 - 3h (at +27 °C) (0.30 - 0.80 %)
Mixing Ratio 4.0 L per 25 kg bag (water per powder = 16 % by weight)
Layer Thickness (mm) 20 - 150
Flowability (mm) Flow cone ≥ 200
Product Temperature (°C) < +30, max.
Ambient Air Temperature (°C ) +10 - +35
Substrate Temperature (°C) +10 - +35
Pot Life (minute) 25
Setting Time (hour) Initial: 5 to 8; FInal: 6 to 9
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SikaGrout-280 HS adalah semen grouting dengan karakteristik tidak mudah menyusut yang dikombinasikan dengan agregat besi dan microfiber untuk menghasilkan ketahanan yang luar biasa terhadap getaran dan beturan.
Fitur
- Mudah digunakan.
- Karakteristik aliran yang baik.
- Kekentalan dapat diatur sesuai keinginan.
- Peningkatan kekuatan yang cepat.
- Tahan terhadap getaran dan benturan.
- Mengimbangi penyusutan.
- Kekuatan akhir yang tinggi.
- Tidak beracun.
Kegunaan
- Fondasi / lempengan dasar pada mesin.
- Lempengan dasar pada generator turbin.
- Kompresor sentrifugal.
- Rel Crane.
- Pabrik mesin penghancur bola.
- Struktur yang memiliki getaran tinggi
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan