Sika Sikafloor EpoCem Modul (A+B) 4kg 1set
Rp929.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1set |
|---|---|
| Size (kg) | Component A: 1.14; Component B: 2.86 |
| Color | Component A: white liquid; Component B: Clear yellowish liquid; Component A+B: yellowish |
| Chemical Base | Epoxy modified with water based |
| Shelf Life | 12 months from the date of production (all components). |
| Storage Conditions | Materials must be properly stored in their original packaging undamaged sealed, dry state at a temperature between +5 °C and +30 °C. Always refer to the packaging |
| Density (kg/L) | Component A: 1.10; Component B: 1.04; Component A+B: 1.05 |
| Tensile Adhesion Strength (N/mm²) | > 1.5 |
| Mixing Ratio | Component A : component B = 1: 2.5 (by weight) |
| Layer Thickness (mm) | 0.025 per layer |
| Ambient Air Temperature (°C ) | +10 minimum / +35 maximum |
| Relative Air Humidity (%) | 85 max |
| Substrate Temperature (°C) | +10 minimum / +35 maximum |
| Pot Life (minute) | +10°C: 120, +20°C: 90, +30°C: 45 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Sikafloor EpoCem Modul merupakan 2 komponen epoxy dimodifikasi dengan berbahan dasar air.
Fitur
- Aplikasi mudah dan cepat- Cocok khusus untuk substrat yang memiliki daya serapan tinggi
- Berbahan dasar air dan tidak berbau
- Daya rekat bagus pada rentang suhu yang luas
Kegunaan
Sikafloor EpoCem Modul hanya dapat digunakan oleh para profesional yang berpengalaman.Primer dan promotor adhesi pada substrat sebagai berikut:
- Beton baru dan beton lama
- Screed berbahan dasar semen
- Lapisan leveling Sikafloor EpoCem
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20Sikafloor/Sika%20Sikafloor%20EpoCem%20Modul%20(A%2BB)%204kg%201set/mhS034336809-1.jpg)