Sika Sikafloor (Epoxy Lantai)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Size (kg)Component A: 1.14; Component B: 2.86
ColorComponent A: white liquid; Component B: Clear yellowish liquid; Component A+B: yellowish
Chemical BaseEpoxy modified with water based
Shelf Life12 months from the date of production (all components).
Storage ConditionsMaterials must be properly stored in their original packaging undamaged sealed, dry state at a temperature between +5 °C and +30 °C. Always refer to the packaging
Density (kg/L)Component A: 1.10; Component B: 1.04; Component A+B: 1.05
Ambient Air Temperature (°C )+10 minimum / +35 maximum
Layer Thickness (mm)0.025 per layer
Mixing RatioComponent A : component B = 1: 2.5 (by weight)
Pot Life (minute)+10°C: 120, +20°C: 90, +30°C: 45
Relative Air Humidity (%)85 max
Substrate Temperature (°C)+10 minimum / +35 maximum
Tensile Adhesion Strength (N/mm²)> 1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sikafloor EpoCem Modul merupakan 2 komponen epoxy dimodifikasi dengan berbahan dasar air.
Fitur
- Aplikasi mudah dan cepat
- Cocok khusus untuk substrat yang memiliki daya serapan tinggi
- Berbahan dasar air dan tidak berbau
- Daya rekat bagus pada rentang suhu yang luas
Kegunaan
Sikafloor EpoCem Modul hanya dapat digunakan oleh para profesional yang berpengalaman. Primer dan promotor adhesi pada substrat sebagai berikut: - Beton baru dan beton lama - Screed berbahan dasar semen - Lapisan leveling Sikafloor EpoCem

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan