Sika Anchorfix-2+ Tropical 300ml 1box(12pcs)

#Nomor SKU S034336304
Wishlist
Rp9.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(12pcs)
Packaging Cartridge
Volume (ml) 300
Color Component A : grey, Component B : off-white, Component A+B mixed : light grey
Shelf Life 15 months from date of production. All Sika AnchorFix-2+ Tropical cartridges have the expiry date printed on the label.
Storage Conditions Stored properly in original, unopened, sealed and undamaged packaging in dry conditions at temperatures between +5°C and +25°C. Protect from direct sunlight.
Density (kg/L) 1.60-1.75 (component A); 1.45-1.50 (component B); 1.65-1.75 (component A+B mixed)
Compressive Strength (N/mm²) 70 (7days, +20°C) (ASTM D 695)
Modulus of Elasticity in Compression (N/mm²) 7000 (7days, +20°C) (ASTM D 695)
Tensile Strength in Flexure (N/mm²) 29 (7days, +20°C) (ASTM D 790)
Tensile Strength (N/mm²) 15 (7days, +20°C) (ASTM D 638)
Service Temperature (°C) Long term: -40 min./+50 max; Short term (1-2 hours): +80
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bebas pelarut dan stirena, berbasis epoksi akrilat, perekat penahan dua bagian untuk kondisi iklim tropis/panas.

- Penyembuhan cepat
- Senjata standar dapat digunakan
- Kapasitas beban sedang hingga tinggi
Fitur
- Penyembuhan cepat
- Senjata standar dapat digunakan
- Kapasitas beban sedang hingga tinggi
- Persetujuan ETA tersedia
- Cocok untuk beton retak
- Sertifikasi Air Minum
- Pengesahan LEED tersedia
- Tidak melorot, bahkan di atas kepala
- Bebas stirena
- Bau rendah
- Pemborosan rendah
Kegunaan
Sebagai perekat penahan cepat curing untuk semua kelas:
- Tulangan / baja tulangan
- Batang berulir
- Baut dan sistem pengikat khusus
- Konkret
- Batu padat
- Baja
Sebelum aplikasi apa pun, kesesuaian Perekat Sika AnchorFix untuk substrat dalam hal kekuatan ikatan yang diinginkan, dan untuk pencegahan pewarnaan atau perubahan warna permukaan, harus dikonfirmasi dengan pengujian di area sampel. Hal ini disebabkan oleh variasi yang luas dari kemungkinan substrat, terutama dalam hal kekuatan, komposisi dan porositas:
- Batu alam keras
- Batu padat

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan