Sika Sikacrete 08 SCC ID (A+B) 35kg 1set
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SCC ID (A+B) |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Size (kg) | Part A: 25; Part B: 10 |
| Packaging | Part A: (powder); Part B: (Aggregate) |
| Color | Ready to use dry cement based concrete with an aggregate / Grey. |
| Shelf Life | 9 months from date of production if stored properly in undamaged unopened, original sealed packaging. |
| Storage Conditions | Store properly in dry conditions at temperatures between +18 °C and +35 °C. Protect from moisture, direct sunlight and frost. |
| Density (kg/L) | ~2.28 |
| Maximum Grain Size (mm) | 10 |
| Mixing Ratio | 3.5 to 4.2 L of water per 35 kg set dependent on the desired flow |
| Pot Life (minute) | 30 (at +30° C) |
| Setting Time (hour) | 6 to 9 |
| Berat (Kg) | 36.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Sikacrete-08 SCC ID adalah beton siap pakai berbahan dasar semen.
Fitur
Keuntungan menggunakan Sikacrete-08 SCC ID sebagai berikut:- Tidak diperlukan vibrator
- Pekerjaan cepat dikarenakan sifatnya yang mengalir
- Pengerjaan beton ekonomis
- Hasil akhir permukaan berkualitas tinggi
Kegunaan
Area aplikasi antara lain :- Pekerjaan pengecoran volume kecil
- Pekerjaan perbaikan beton
- Pekerjaan beton area perumahan, misal : di taman dan rumah
- Mengisi celah dan rongga, misal di beton
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Aspal%2C%20Beton/Sika%20Sikacrete%2008/Sika%20Sikacrete%2008%20SCC%20ID%20(A%2BB)%2035kg%201set/ncS034335840-1.jpg)