Sika Sikacrete 08 (Semen Beton Instan)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Size (kg)Part A: 25; Part B: 10
PackagingPart A: (powder); Part B: (Aggregate)
ColorReady to use dry cement based concrete with an aggregate / Grey.
Shelf Life9 months from date of production if stored properly in undamaged unopened, original sealed packaging.
Storage ConditionsStore properly in dry conditions at temperatures between +18 °C and +35 °C. Protect from moisture, direct sunlight and frost.
Density (kg/L)~2.28
Maximum Grain Size (mm)10
Mixing Ratio3.5 to 4.2 L of water per 35 kg set dependent on the desired flow
Pot Life (minute)30 (at +30° C)
Setting Time (hour)6 to 9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sikacrete-08 SCC ID adalah beton siap pakai berbahan dasar semen.
Fitur
Keuntungan menggunakan Sikacrete-08 SCC ID sebagai berikut:
- Tidak diperlukan vibrator
- Pekerjaan cepat dikarenakan sifatnya yang mengalir
- Pengerjaan beton ekonomis
- Hasil akhir permukaan berkualitas tinggi
Kegunaan
Area aplikasi antara lain : - Pekerjaan pengecoran volume kecil - Pekerjaan perbaikan beton - Pekerjaan beton area perumahan, misal : di taman dan rumah - Mengisi celah dan rongga, misal di beton

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan