V-Gen MicroSD HYPER C10 (Plus Adaptor) 16GB 1pc

#Nomor SKU S034334782
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity (gb) 16
Dimensions (LxWxH) (mm) 15x11x1.0
Speed Class Class 10 UHS-1 Speed Class 1
Data Transfer Rate (Mb/s) Read up to 98, Write up to 90
Operating Temperature (°C) -25 to 85 (recommended)
Temperature Non-Operating (°C) -40 to 85
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kartu Micro SDHC UHS-1 U3

Menghadirkan kartu Micro SDHC UHS-1 Speed Class 3 memory card Tercepat dan Terpercaya dengan kapasitas hingga 128GB. Dengan kinerja sempurna yang sesuai untuk smartphone, tablet, MP4/MP3 player, video kamera & kamera GoPro. Kemampuan maksimal untuk video beresolusi Full HD atau video 4K Ultra HD.

Recomended for :
1. High end Smartphone & Tablet Android, MP4/MP3 Player, 4K Video Camera, Action Camera.
2. V-GeN HYPER Series sangat dianjurkan untuk smartphone dengan kamera 13Mpx keatas.
Feature
- Samsung Flash MLC
- Controller v3.0
- 4K Ultra HD ( 3840x2160 pixels)
- RoHS ( bebas bahan kimia berbahaya )
- Waterproof , Shockproof , Weatherproof , X-Rayproof
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan