V-Gen Flash Memory SD Turbo SDHC 16GB 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SDHC |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (gb) | 16 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 32x24x2.1 |
| Speed Class | UHS Speed class 1 |
| Data Transfer Rate (Mb/s) | Read up to 100, write up to 45 |
| Operating Temperature (°C) | -25 to 85 |
| Storage Temperature (°C) | -40 to 85 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Feature
Full HD 1080 (1980x1080 pixels)RoHS ( bebas bahan kimia berbahaya )
Waterproof , Shockproof , Weatherproof , X-Rayproof
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan