V-Gen Flash Memory SD Turbo

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)32x24x2.1
Speed ClassUHS Speed class 1
Data Transfer Rate (Mb/s)Read up to 100, write up to 45
Storage Temperature (°C)-40 to 85
Operating Temperature (°C)-25 to 85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Full HD 1080 (1980x1080 pixels)
RoHS ( bebas bahan kimia berbahaya )
Waterproof , Shockproof , Weatherproof , X-Rayproof

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan