North Bayou Braket Monitor H80 17-27inch 1unit

Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H80
Unit 1unit
Fit Size (inch) 17-27
Max. Load per Arm (kg) 2-9
VESA Support (mm) 75x75-100x100
Rotation (°) 360
Swivel (°) ±90
Tilt Angle (°) -30/85
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 08 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait