KHK Internal Ring Gear SI2.5-80 1pc

#Nomor SKU S034105443
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SI2.5-80
Unit 1pc
Gear accuracy JIS N8 class
Number of Teeth 80
Shape T1
Allowable Torque (kgf.m) Bending strength 61.9 ; Surface strength 11.6
Standard Circle Diameter (mm) 200
Tip Circle Diameter (mm) 195
Face Width (mm) 25
Tooth Profile Straight Teeth
Pressure Angle (°) 20
Module 2.5
Allowable Torque (N m) Bending strength 607 ; Tooth surface strength 114
Surface Hardness 194HB or less
Backlash (mm) 0.17 to 0.37
Material S45C
Tooth Surface Finish Cutting
Gear Reference Surface Outer diameter
Surface Treatment Black dye
Tooth Width E (mm) 25
M Code 37998116
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 October 2022
Terakhir Diperbaharui 25 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan