Benetech Tester Isolasi dan Kontinuitas (Megger Kontinuitas) GT5307B 1unit

#Nomor SKU S033980317
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT5307B
Unit 1unit
Dimensions (mm) 176x110x77
Power Supply DC9V (6x1.5V AA batteries)
Display Large-screen LCD (up to 500 counts)
Sampling Rate 2 times / second
Allowed Altitude ≤2000m (for indoor use)
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 19 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Benetech GT5307B Insulation Continuity Tester Instrumen ini menerapkan desain baru dan sirkuit terpadu skala besar untuk menyelesaikan pengukuran parameter seperti resistansi isolasi, tegangan DC, dan tegangan AC; ini memiliki fungsi yang komprehensif, akurasi tinggi, kinerja yang stabil, pengoperasian yang nyaman dan andal. Sangat cocok untuk mengukur resistansi isolasi berbagai peralatan listrik dan bahan isolasi seperti transformator, motor, kabel, sakelar, peralatan listrik, dll., dan untuk pemeliharaan, pengujian, dan verifikasi berbagai peralatan listrik.
Fitur
Pengukuran resistansi isolasi
pengukuran AC
Pengukuran DC
Pengukuran resistansi kecil
Deteksi langsung dari resistansi yang diuji
Perlindungan hubung singkat dari resistansi terukur
Identifikasi otomatis AC dan DC
Data pengukuran terkunci
Indeks Polarisasi
Uji rasio penyerapan
Debit otomatis
Pengingat baterai rendah
Tampilan digital layar LCD besar
Catu daya DC eksternal DC9V 1.5A
Pengukuran resistansi internal 15.10M
Alarm melebihi batas
Jangkauan otomatis
Lampu alarm merah, alarm bel
Alarm tegangan tinggi
Uji tampilan tegangan

Fungsi lain:
Sangat cocok untuk mengukur resistansi isolasi berbagai peralatan listrik dan bahan isolasi seperti transformator, motor, kabel, sakelar, peralatan listrik, dll.
Ikon tampilan/lampu alarm menyala/buzzer alarm tiga jenis alarm untuk mencegah bahaya sengatan
listrik. Beberapa gigi dapat dipilih untuk mengukur tinggi dan rendah, dan tegangan dapat diukur setelah perpindahan.
Instrumen ini adalah instrumen digital berkinerja tinggi, dengan layar LCD besar, tampilan layar memudahkan pembacaan pengukuran.
Pengukur resistansi isolasi indah, jangkauan luas, akurasi tinggi, resolusi tinggi, pengoperasian yang mudah, mudah dibawa.
Perlindungan hubung singkat resistansi membuat pengukuran lebih aman dan terjamin. Melaksanakan pemeliharaan, pengujian dan verifikasi berbagai peralatan listrik.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait