Philips RoadFlair Gen 4.0 Solar BRP392 LED80/CW 50W DM SD 12.5M 1unit

#Nomor SKU S033979236
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BRP392 LED80/CW 50W DM SD 12.5M
Unit 1unit
Configurability Configurable
Lamp Color Temperature (Kelvin) 5700
Ingress protection code IP66 (Dust penetration-protected, jet-proof)
SAP Material 911401815702
Overall Length (mm) 492
Mechanical Impact Protection Code IK08 (5 J vandal-protected)
Ambient Temperature Range (°C) -30 to 50
Overall Width (mm) 295
Overall Height (mm) 86
Optical cover/lens type Polycarbonate
Driver included No
CE mark CE mark
Color Rendering Index >70
Dimmable Yes
Cable (m) 12.5 cable with Molex connector
Initial Luminous Flux (System Flux) (lm) 8000
Material Pressure die cast Aluminium
Initial LED Luminaire Efficacy (lm/W) 160
Input Voltage (V) 24
Cable Connection Kit Included
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait