Philips RoadFlair Gen 4.0 Solar (Lampu Jalan Tenaga Surya)

Sebelum PPN:
Rp8.099.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
ConfigurabilityConfigurable
Lamp Color Temperature (Kelvin)5700
Ingress protection codeIP66 (Dust penetration-protected, jet-proof)
Mechanical Impact Protection CodeIK08 (5 J vandal-protected)
Ambient Temperature Range (°C)-30 to 50
CE markCE mark
Cable (m)12.5 cable with Molex connector
Cable Connection KitIncluded
Color Rendering Index>70
DimmableYes
Driver includedNo
MaterialPressure die cast Aluminium
Optical cover/lens typePolycarbonate
Overall Height (mm)86
Overall Width (mm)295

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait