Philips Flood Lighting Tango Mini BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB GM Cool White 1unit
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB GM |
---|---|
Unit | 1unit |
Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
Material No. (12NC) | 911401660604 |
Overall Length (mm) | 253 |
Color | Aluminium and Grey |
Overall Width (mm) | 240 |
Overall Height (mm) | 47 |
Driver included | Yes |
CE mark | CE mark |
Power Factor (Min.) | 0.95 |
Light source replaceable | Yes |
EU RoHS compliant | No |
Light source color | Cool White |
Driver/power unit/transformer | PSU (Power supply unit) |
Cable (m) | Cable 0.5 without connector |
Connection | Connecting cable/wire |
Protection class IEC | Safety Class I |
Color Temperature Prefix (Kelvin) | 5700 |
Input Power (W) | 40 |
Optic Type Outdoor | Symmetrical wide beam |
Input Voltage (V) | 220-240 |
Berat (Kg) | 2.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tango mini LED merupakan lampu tembak LED umum untuk variasi aplikasi pencahayaan, seperti aplikasi pencahayaan area, papan iklan, fasad, area industri, olahraga rekreasi, dan lainnya. Lampu tebar cahaya Tango mini LED menyatukan sumber cahaya LED, sistem optik, peredam panas, dan driver menjadi satu housing kompak, Peredam panas didesain khususnya menggabungkan estetika dan fungsi untuk menjamin keandalan dan masa pakai lama. Tango mini LED memanfaatkan teknologi LED yang memberikan penghematan energi dan masa pakai lama, mengantar pencahayaan area menuju era baru.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan