Philips GreenPerform Highbay G4 BY698P LED155/NW PSD WB GM G2 840 Neutral White 1unit

#Nomor SKU S033975450
Wishlist
Rp8.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BY698P LED155/NW PSD WB GM G2
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
SAP Material 911401534761
Optic type 90 (Beam angle 90°)
Color Grey
Overall Height (mm) 335
Light source color 840 neutral White
Driver included Yes
Glow-wire test 750/5 (Temperature 750 °C, duration 5 s)
Number of Gear Units 1 unit
CE mark CE mark
Constant light output Programmable
Number of Products on MCB (16 A Type B) 13
Control interface DALI
EU RoHS compliant Yes
Overall Diameter (mm) 307
Driver/power unit/transformer PSU (Power supply unit)
Cable (m) Cable 0.3 without plug
Connection No (-)
Protection class IEC Safety class I (I)
Input Voltage (V) 220 to 240
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan