Philips GreenPerform Highbay G4 BY698P LED265/CW PSU NB GM G2 865 Cool Daylight 1unit
Rp8.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BY698P LED265/CW PSU NB GM G2 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| SAP Material | 911401518261 |
| Optic type | Symmetrical |
| Color | Grey |
| Overall Height (mm) | 99 |
| Light source color | 865 cool daylight |
| Driver included | Yes |
| Glow-wire test | 650/30 (Temperature 650 °C, duration 30 s) |
| Flammability mark | F (For mounting on normally flammable surfaces) |
| Number of Gear Units | 2 units |
| CE mark | CE mark |
| Constant light output | No |
| Number of Products on MCB (16 A Type B) | 8 |
| Light source engine type | LED |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Overall Diameter (mm) | 416 |
| Driver/power unit/transformer | PSU (Power supply unit) |
| Cable (m) | Cable 0.3 without plug |
| Protection class IEC | Safety class I (I) |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan