Philips GreenPerform Batten G3 BN398C LED69/CW L1200 PSU WB 865 Cool Daylight 1unit

#Nomor SKU S033974262
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BN398C LED69/CW L1200 PSU WB
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
Material No. (12NC) 911401586151
Overall Length (mm) 1135
Color RAL 9003 White
Overall Width (mm) 58
Overall Height (mm) 58
Optical Cover/Lens Finish PM (PMMA bowl/cover)
CE mark CE mark
Light source engine type LED
Power Factor (Min.) 0.9
Control interface No
Light source color 865 cool daylight
Number of products on MCB of 16 A type B 24
Protection class IEC Safety Class I
Flow Surge (A) 19
Initial Luminous Flux (Lm) 7000
Color Temperature Prefix (Kelvin) 6500
Input Power (W) 55
Input Voltage (V) 220-240
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait