Philips GreenPerform Batten G3 (Lampu LED Batten)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
Input Frequency (Hz)50 or 60
Light source engine typeLED
Overall Width (mm)58
CE markCE mark
Input Voltage (V)220-240
Power Factor (Min.)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan