Philips GreenPerform Batten G3 BN398C LED20/CW L600 PSU OP TC 865 Cool Daylight 1unit

#Nomor SKU S033973920
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BN398C LED20/CW L600 PSU OP TC
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
Ingress protection code IP20 (Finger-protected)
SAP Material 911401587751
Overall Length (mm) 573
Color White RAL 9003
Overall Width (mm) 58
Overall Height (mm) 94
Optical cover/lens type PM (PMMA bowl/cover)
Light source color 865 cool daylight
Flammability mark F (For mounting on normally flammable surfaces)
CE mark CE mark
Number of Products on MCB (16 A Type B) 33
Light source engine type LED
Power Factor (Min.) 0.9
Color Rendering Index >80
Inrush Current (A) 14
Dimmable No
Housing Material Metal/Plastic
Protection class IEC Safety class I (I)
Input Voltage (V) 220-240
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait