Philips GreenPerform Batten G3 BN398C LED20/CW L600 PSU WB 865 Cool Daylight 1unit
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BN398C LED20/CW L600 PSU WB |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| Ingress protection code | IP20 (Finger-protected) |
| SAP Material | 911401585751 |
| Overall Length (mm) | 573 |
| Color | White RAL 9003 |
| Overall Width (mm) | 58 |
| Overall Height (mm) | 58 |
| Optical cover/lens type | PM (PMMA bowl/cover) |
| Light source color | 865 cool daylight |
| Flammability mark | F (For mounting on normally flammable surfaces) |
| CE mark | CE mark |
| Number of Products on MCB (16 A Type B) | 33 |
| Light source engine type | LED |
| Power Factor (Min.) | 0.9 |
| Color Rendering Index | >80 |
| Inrush Current (A) | 14 |
| Dimmable | No |
| Housing Material | Metal/Plastic |
| Protection class IEC | Safety class I (I) |
| Input Voltage (V) | 220-240 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan