Philips Essential Smartbright Projector Gen 2 ST033T LED5/840 7W 220-240V I WB BK GM 840 Neutral White 1unit

#Nomor SKU S033973609
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ST033T LED5/840 7W 220-240V I WB BK GM
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
Ingress protection code IP20 (Finger-protected)
Overall Length (mm) 93
Color Black
Overall Width (mm) 49
Overall Height (mm) 155
Material Nr. (12NC) 911401888582
Optical cover/lens type Fashion proof optic beam angle 30°
Optical Cover/Lens Finish Textured
Light source engine type LED
Power Factor (Min.) 0.5
Inrush Current (A) 15
Dimmable No
Overall Diameter (mm) 49
Light source color 840 neutral White
Number of products on MCB of 16 A type B 145
Housing Material Aluminium
Optical cover/lens material Polycarbonate
Protection class IEC Safety class I
Input Voltage (V) 220 to 240
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait