Philips Essential Smartbright Projector Gen 2 ST033T LED25/830 30W 220-240V I MB WH GM 830 Warm White 1unit
Rp529.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ST033T LED25/830 30W 220-240V I MB WH GM |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| Ingress protection code | IP20 (Finger-protected) |
| Overall Length (mm) | 93 |
| Color | White |
| Overall Width (mm) | 76 |
| Overall Height (mm) | 235 |
| Material Nr. (12NC) | 911401890282 |
| Optical cover/lens type | Fashion proof optic beam angle 24° |
| Optical Cover/Lens Finish | Textured |
| Light source engine type | LED |
| Power Factor (Min.) | 0.9 |
| Inrush Current (A) | 18 |
| Dimmable | No |
| Overall Diameter (mm) | 76 |
| Light source color | 830 warm White |
| Number of products on MCB of 16 A type B | 70 |
| Housing Material | Aluminium |
| Optical cover/lens material | Polycarbonate |
| Protection class IEC | Safety class I |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan