Philips Truefashion Projector GCGM (Lampu Sorot) ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH 830 Warm White 1unit

#Nomor SKU S033972435
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
SAP Material 911401561761
Optic type 30 (Beam angle 30°)
Luminaire Light Beam Spread (degree) 30
Overall Length (mm) 164
Color White
Overall Height (mm) 185
Optical cover/lens type Lens
Light source color 830 warm White
Driver included Yes
Number of Gear Units 1 unit
CE mark CE mark
Light source replaceable No
EU RoHS compliant Yes
Overall Diameter (mm) 66
Driver/power unit/transformer PSU (Power supply unit)
Connection Track
Protection class IEC Safety class II (II)
Beam Angle of Light Source (degree) 120
Input Voltage (V) 220 to 240
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait