Philips GreenPerform Highbay Rectangular BY570X LED150/CW Connected NB GM 865 Cool Daylight 1unit
Rp8.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BY570X LED150/CW Connected NB GM |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| Ingress protection code | IP65 (Dust penetration-protected, jet-proof) |
| Overall Length (mm) | 460 |
| Color | Aluminium and Grey |
| Overall Width (mm) | 236 |
| Overall Height (mm) | 110 |
| Material Nr. (12NC) | 911401516481 |
| Optical cover/lens type | Clear dome |
| Optical Cover/Lens Finish | Textured |
| Flammability mark | For mounting on normally flammable surfaces |
| CE mark | CE mark |
| Light source engine type | LED |
| Power Factor (Min.) | 0.95 |
| Control interface | InterAct Pro |
| Inrush Current (A) | 5.1 |
| Dimmable | Wireless Dim |
| Light source color | 865 cool daylight |
| Number of products on MCB of 16 A type B | 12 |
| Protection class IEC | Safety class I |
| Input Voltage (V) | 220-240 |
| Berat (Kg) | 4.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan