Philips HPL LED Trueforce CorePro TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR Cool White (CW) 1unit
Rp639.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| SAP Material | 929002350202 |
| Power factor (nom.) | 0.9 |
| Cap Base | E27 (E27) |
| Nominal Lifetime (hour) | 25000 |
| Power Rated Nominal (W) | 26 |
| Voltage (Nom) (V) | 220-240 |
| Lamp Luminous Flux EL Nominal (lm) | '4000 at 25°C |
| Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin) | 4000 |
| Lamp Luminous Efficacy (lm/W) | 153 (EM Nom) |
| Color Code | 840 (CCT of 4000 K) |
| Color Designation | Cool White (CW) |
| Lamp Luminous Flux (Nom) (lm) | 4000 |
| Bulb Shape | ED90 (ED 90mm) |
| Energy Consumption kWh/1000hour (kWh) | 26 |
| Technical Beam Angle (Nom) (degree) | 300 |
| Color Consistency | <6 |
| Technical Type (W) | 26-125 |
| Lamp Current (Nom.) (mA) | 145 |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201unit/jkS033968704-2.jpg)