Philips Master - LED HID SON-T (LED Replacement for HPS) TrueForce LED Road 55W E40 740 MV Cool White (CW) 1unit

#Nomor SKU S033968391
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TrueForce LED Road 55W E40 740 MV
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 to 60
SAP Material 929002068708
Power factor (nom.) 0.9
Cap Base E40 (E40)
Nominal Lifetime (hour) 50000
Power Rated Nominal (W) 55
Voltage (Nom) (V) 100-277
Lamp Luminous Flux EL Nominal (lm) '9000 at 25°C
Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin) 4000
Lamp Luminous Efficacy (lm/W) 163 (EM Nom)
Color Code 740 (CCT of 4000 K)
Color Designation Cool White (CW)
Bulb Shape Others
Energy Consumption kWh/1000hour (kWh) 55
Color Consistency <6
Lamp Current (Max.) (mA) 610
Technical Type (W) 55-100
LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%) 70
EU RoHS compliant Yes
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait