Philips CorePro LEDcapsule (Lampu LED Kapsul) 1.9-25W G9 827 MV Warm White (WW) 1unit

#Nomor SKU S033968124
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1.9-25W G9 827
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50
Power factor (nom.) 0.4
Material No. (12NC) 929001323802
Cap Base G9 (G9)
Nominal Lifetime (hour) 15000
Power Rated Nominal (W) 1.9
Voltage (Nom) (V) 220-240
Color Code 827 (CCT 2700K)
Luminous Flux (Nom) (lm) 204
Nominal Correlated Color Temperature (Kelvin) 2700
Energy Consumption kWh/1000hour (kWh) 2
Color Consistency <6
Switching Cycle 30000X
Technical Type (W) 1.9-25
Lamp Current (Nom.) (mA) 18
LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%) 70
Color Marking Warm White (WW)
Wattage Equivalent (W) 25
EU RoHS compliant Yes
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spesialisasi LED menghasilkan cahaya kualitas tinggi untuk membuatnya pengganti yang tepat lampu spesialisasi halogen (seperti G9 dan R7S). Pada umumnya cocok untuk pencahayaan tugas di hotel dan restoran, dan ideal untuk aplikasi dekorasi dan lingkungan. Produk spesialisasi LED menghasilkan penghematan energi besar dan biaya perawatan minimal, tanpa mempengaruhi kualitas cahaya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan