Philips CorePro LEDcapsule (Lampu LED Kapsul) 1.7-20W G4 830 LV White (WH) 1unit

#Nomor SKU S033968117
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1.7-20W G4 830
Unit 1unit
Power factor (nom.) 0.5
Material No. (12NC) 929001844202
Cap Base G4 (G4)
Nominal Lifetime (hour) 15000
Power Rated Nominal (W) 1.7
Voltage (Nom) (V) 12
Color Code 830 (CCT 3000K)
Luminous Flux (Nom) (lm) 205
Nominal Correlated Color Temperature (Kelvin) 3000
Bulb Shape Capsule
Color Consistency <6
Switching Cycle 50000X
Technical Type (W) 1.7-20
Lamp Current (Nom.) (mA) 240
LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%) 70
Color Marking White (WH)
Wattage Equivalent (W) 20
EU RoHS compliant Yes
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CorePro LEDcapsule adalah alternatif yang tepat untuk kapsul halogen. Terutama sesuai untuk penerangan setempat dan aplikasi dekoratif di rumah, hotel, dan restoran. Kompatibel dengan perlengkapan lama dengan dudukan G4 dan didesain untuk modifikasi pengganti kapsul halogen, CorePro LEDcapsule memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya perawatan tanpa mengurangi kualitas lampu.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan