Pol-Eko Aparatura Incubator Laboratory Smart (Inkubator) CLN 115 Natural Air Convection 1unit

Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CLN 115
Unit 1unit
Air Convection Natural
Over Temperature Protection Class 2.0 to DIN 12880/Class 3.1 (option)
Voltage (V/Hz) 230/50-60
Nominal Power (W) 450
Chamber Capacity (L) 112
Working Capacity (L) 112
Controller Microprocessor PID
Display 4.3inch full colour touch screen
Temperature Range (°C) 5 above ambient temperature … 100
Temperature Resolution Every … (°C) 0.1
Temperature Fluctuation (±°C) '0.2 at 37°C
Temperature Variation (±°C) '0.8 at 37°C
Berat (Kg) 65.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 4.3inch, clear, full colour touch screen
- LAN, USB ports for data transfer
- multi-segment time and temperature programs
- visual and sound alarm
- internal memory for programs and data storage
- event registry
- user manual for direct download
- Quick change of program parameters
- Alarm Bar
- operating with gloves on

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan