Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan) BK-40 1unit

#Nomor SKU S033948652
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BK-40
Unit 1unit
Rated Output Power (kW) 2.5
Rotation Speed (rpm) 3600
Shift Slow : 180 , Fast : 313
Starting Type Recoil starter
Tiller Size (mm) 1450x470x900
Tiller Width (mm) 400
Transmission Type Gear
Fuel Gasoline
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan