Miyako Dutch Oven DO24A Tempered Glass Lid 24cm 1unit
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DO24A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Diameter (cm) | 24 |
| Thickness (mm) | 22 |
| Material | FLON+ |
| Lid Material | Glass |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Miyako DO-24A merupakan panci Dutch Oven berukuran 24 cm yang dilengkapi dengan tutup kaca bermaterial tempered glass yang tahan panas. Menggunakan bahan teflon dan lapisan anti lengket Miyako Flon+ membuat anti lengket lebih tahan rontok. Tidak perlu khawatir, bahan pegangan yang terbuat dari bakelite kuat anti panas. Miyako DO-24A akan selalu setia menemani Anda membuat berbagai kreasi masakan.
Fitur
- Dilengkapi dengan bibir tuang- Ketebalan aluminium 22 mm, membuat panas lebih merata
- Tutup kaca material tempered glass tahan panas
- Lapisan anti lengket Miyako Flon+, anti lengketnya lebih tahan rontok
- Bahan pegangan bakelite kuat dan tahan panas
- Profile spiral anti slip
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan