Miyako Dutch Oven

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Thickness (mm)22
MaterialFLON+
Lid MaterialGlass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Miyako DO-20A merupakan panci Dutch Oven berukuran 20 cm yang dilengkapi dengan tutup kaca bermaterial tempered glass yang tahan panas. Menggunakan bahan teflon dan lapisan anti lengket Miyako Flon+ membuat anti lengket lebih tahan rontok. Tidak perlu khawatir, bahan pegangan yang terbuat dari bakelite kuat anti panas. Miyako DO-20A akan selalu setia menemani Anda membuat berbagai kreasi masakan.
Fitur
- Dilengkapi dengan bibir tuang
- Ketebalan aluminium 22 mm, membuat panas lebih merata
- Tutup kaca material tempered glass tahan panas
- Lapisan anti lengket Miyako Flon+, anti lengketnya lebih tahan rontok
- Bahan pegangan bakelite kuat dan tahan panas
- Profile spiral anti slip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan