AIRTECH Neoteric Clean Bench VS-840K-U Laminar Air Flow 1unit

Rp159.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VS-840K-U
Unit 1unit
Cleanliness ISO Class 5, Class 100(Fed 209E)
Air Velocity (m/s) ≥0.3(adjustable)
Noise (dBA) ≤62
Illumination (Lx) ≥300
Power Supply (V/Hz) AC220/50
Input Power (W) 250
Working Dimensions (mm) 680x650x570
Overall Dim. (mm) 840x825x1625
Size & No. of HEPA 760x610x50
Size & No. of Light or UV Lamp (W) 18/20
No. of Operator Single/S
No. of Colony ≤0.5cfu/Dishx0.5h
Berat (Kg) 145.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 September 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sliding door system with patent technology free to place.
Integrative stainless steel worktable with curving side in the front.
One touch velocity control device&digital display.
Mutual exclusive light and sterilizing system.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan