Sandvik T-Max Q-Cut Blade For Parting 151.2-40-40-8 1pc

#Nomor SKU S033833408
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 151.2-40-40-8
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 0: Without Coolant
Coolant exit style code (CXSC) 0: No Coolant Exit
Insert Eeat Size Code (SSCM) 40
Hand (HAND) N
Maximum overhang (OHX) (mm) 38.1
Shank height (H) (mm) 57.15
Functional length (LF1) (mm) 77.699
Functional width (WF1) (mm) 3.675
Cutting depth maximum (CDX1) (mm) 38.1
Clamping type code (MTP) C
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) Q-Cut -Size 40 (N151.2-400-5E)
Functional height (HF) (mm) 40
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) Parting off Blade -Single Ended 5-8 Degrees -Size 40
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan