Sandvik Cylindrical Sleeve With Easy-Fix Positioning 132P-160333-B 1pc
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 132P-160333-B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Location aid property (LOCAP) | True |
| Coolant entry style code (CNSC) | 1: Axial Concentric Entry |
| Coolant exit style code (CXSC) | 1: Axial Concentric Exit |
| Coolant Pressure (CP) (bar) | 20 |
| Connection diameter (DCON) (mm) | 25.4 | 4.762 |
| Clamping length (LSC) (mm) | 85 |
| Functional length (LF) (mm) | 5 |
| Overall Length (mm) | 85 |
| Body diameter (BD) (mm) | 31.4 |
| Body length (LB) (mm) | 5 |
| Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) | Cylindrical Shank (ISO9766 Drill Shank) -Inch: 1 |
| Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS) | Cylindrical Clamping (Sleeve) -Inch: 3/16 |
| Sealing property (SEAL) | False |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan